ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-A16-1753 SEZIONATORE NON FUS. FONDO 16A 3P 0-1 - 194E-A16-1753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
0611320706939
Codice prodotto
RCK194E-A16-1753
Cod. produttore
194E-A16-1753
Produttore
RCK
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Dispositivo completo di custodia:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì



