ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-E100-1753 SEZIONATORE NON FUS. RETRO 100A 3P 0-1 - 194E-E100-1753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW
Confezione
1 PZ
EAN
0662468621875
Codice prodotto
RCK194E-E100-1753
Cod. produttore
194E-E100-1753
Produttore
RCK
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
37 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



