AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A25-1752 PER MONTAGGIO A FONDO QUADRO INTERRUTTOR - 194L-A25-1752

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A25-1752 PER MONTAGGIO A FONDO QUADRO INTERRUTTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Interruttore

  • Numero di poli - 2

  • Con posizione 0 -

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072565077

Codice prodotto

RCK194L-A25-1752

Cod. produttore

194L-A25-1752

Produttore

RCK

Tipo di interruttore:

Interruttore

Numero di poli:

2

Con posizione 0:

Numero di posizioni di commutazione:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Interruttore a gradini Rockwell Automation serie/modello 25 A 194L LOAD SWITCH