AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-3251 PER MONTAGGIO FRONTALELE COMMUTATORE 12A - 194L-E12-3251

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-3251 PER MONTAGGIO FRONTALELE COMMUTATORE 12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione 0 -

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072557676

Codice prodotto

RCK194L-E12-3251

Cod. produttore

194L-E12-3251

Produttore

RCK

Numero di poli:

1

Con posizione 0:

Numero di posizioni di commutazione:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Interruttore a gradini Rockwell Automation serie/modello 12A 194L LOAD SWITCH