AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-5262 PER MONTAGGIO FRONTALELE COMMUTATORE 12A - 194L-E12-5262

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-5262 PER MONTAGGIO FRONTALELE COMMUTATORE 12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Con posizione 0 -

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072558154

Codice prodotto

RCK194L-E12-5262

Cod. produttore

194L-E12-5262

Produttore

RCK

Numero di poli:

2

Con posizione 0:

Numero di posizioni di commutazione:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Interruttore a gradini Rockwell Automation serie/modello 12A 194L LOAD SWITCH