ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-J30-1753 LOADSWITCH 3P 30A J FUSES - 194R-J30-1753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 30 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - no
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
0781180651028
Codice prodotto
RCK194R-J30-1753
Cod. produttore
194R-J30-1753
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
30 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
600 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no