AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-J60-1753 LOADSWITCH 3P 60A J FUSES - 194R-J60-1753

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-J60-1753 LOADSWITCH 3P 60A J FUSES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 60 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180651080

Codice prodotto

RCK194R-J60-1753

Cod. produttore

194R-J60-1753

Produttore

RCK

Corrente ininterrotta nominale Iu:

60 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

600 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Sezionatore con fusibili Rockwell Automation serie/modello 194R DISCONNECT SWITCH