ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-N30-1753 LOADSWITCH 3P 40A NON FUSED - 194R-N30-1753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 30 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - no
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
0781180761307
Codice prodotto
RCK194R-N30-1753
Cod. produttore
194R-N30-1753
Produttore
RCK
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
30 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
no
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Interbloccabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
600 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
200 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite