AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-N60-1753 LOADSWITCH 3P 80A NON FUSED - 194R-N60-1753

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-N60-1753 LOADSWITCH 3P 80A NON FUSED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 60 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale di esercizio - 600...600 V

  • Idoneo per fissaggio a pavimento -

  • Grado di protezione IP frontale - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180761338

Codice prodotto

RCK194R-N60-1753

Cod. produttore

194R-N60-1753

Produttore

RCK

Corrente ininterrotta nominale Iu:

60 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

600...600 V

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Potenza di commutazione a 400 V:

30 kW

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

600 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

200 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello NON-FUSED 194R DISCONNECT SWITCH