AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE125-1753 DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 125A - 194R-NE125-1753

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE125-1753 DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale di esercizio - 380...415 V

  • Idoneo per fissaggio a pavimento -

  • Grado di protezione IP frontale - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630238002

Codice prodotto

RCK194R-NE125-1753

Cod. produttore

194R-NE125-1753

Produttore

RCK

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

380...415 V

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Potenza di commutazione a 400 V:

63 kW

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

600 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

200 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

63 kW

Sezionatore tipo/modello Rockwell Automation 194R-NE125-1753 - DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 125A