AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE160-1754 DISCONNECT NON-FUSED IEC 4 POLES 160A

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE160-1754 DISCONNECT NON-FUSED IEC 4 POLES 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Interbloccabile -

  • Idoneo per fissaggio a pavimento -

  • Grado di protezione IP frontale - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630238033

Codice prodotto

RCK194R-NE160-1754

Cod. produttore

194R-NE160-1754

Produttore

RCK

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

4

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

80 kW

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

600 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

200 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello DISCONNECT NON-FUSED IEC 4 POLES 160A