ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE250-1753 DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 250A - 194R-NE250-1753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Interbloccabile - sì
Idoneo per fissaggio a pavimento - sì
Grado di protezione IP frontale - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
0885630238040
Codice prodotto
RCK194R-NE250-1753
Cod. produttore
194R-NE250-1753
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Interbloccabile:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Potenza di commutazione a 400 V:
132 kW
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
600 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
200 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone