ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-IQ4OB4 MICRO800 8 POINT DIGITAL COMBO (SOURCE) - 2080-IQ4OB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0885630234936
Codice prodotto
RCK2080-IQ4OB4
Cod. produttore
2080-IQ4OB4
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...24 V
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di ingresso a segnale 1:
3 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
12...24 V
Tensione di uscita consentita:
12...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
8...10 ms


