AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC50-24QWB MICRO850 24 I/O ETHERNET/IP CONTROLLER - 2080-LC50-24QWB

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC50-24QWB MICRO850 24 I/O ETHERNET/IP CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 10

  • Numero di ingressi digitali - 14

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite a relè - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951711686

Codice prodotto

RCK2080-LC50-24QWB

Cod. produttore

2080-LC50-24QWB

Produttore

RCK

Modello:

Compatto

Numero di uscite digitali:

10

Numero di ingressi digitali:

14

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite a relè:

10

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con display:

Capacità di memoria:

20 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Larghezza:

145 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

80 mm

ROCKWELL AUTOMATION : MICRO850 24 I O ETHERNET IP CONTROLLER, Unità di base per PLC (Modulo CPU)