ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC50-48AWB MICRO850 48 I/O ETHERNET/IP CONTROLLER - 2080-LC50-48AWB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Compatto
Numero di uscite digitali - 20
Numero di ingressi digitali - 28
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite a relè - 20
Confezione
1 PZ
EAN
0884951711679
Codice prodotto
RCK2080-LC50-48AWB
Cod. produttore
2080-LC50-48AWB
Produttore
RCK
Modello:
Compatto
Numero di uscite digitali:
20
Numero di ingressi digitali:
28
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite a relè:
20
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di altre interfacce hardware:
0
Capacità di memoria:
20 kByte
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Larghezza:
230 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
80 mm


