ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-OB4 MICRO800 4 POINT SOURCE OUTPUT - 2080-OB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10.8...30 V
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Relè
Confezione
1 PZ
EAN
0885630234905
Codice prodotto
RCK2080-OB4
Cod. produttore
2080-OB4
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10.8...30 V
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Corrente di ingresso a segnale 1:
5 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di ingresso consentita:
10.8...0 V
Corrente di uscita:
2 A
Tensione di uscita consentita:
12...0 V
Tipo di tensione di uscita:
DC



