ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-OW4I MICRO800 4 POINT RELAY OUTPUT - 2080-OW4I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite digitali - 4
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Relè
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Corrente di ingresso a segnale 1 - 10 mA
Confezione
1 PZ
EAN
0885630234929
Codice prodotto
RCK2080-OW4I
Cod. produttore
2080-OW4I
Produttore
RCK
Numero di uscite digitali:
4
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Corrente di ingresso a segnale 1:
10 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Corrente di uscita:
2 A
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
10...10 ms


