ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IQ16 MICRO800 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE - 2085-IQ16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V
Numero di ingressi digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Ingressi digitali configurabili - sì
Tipo di tensione in ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0885630082285
Codice prodotto
RCK2085-IQ16
Cod. produttore
2085-IQ16
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...24 V
Numero di ingressi digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Corrente di ingresso a segnale 1:
6 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
10...30 V
Larghezza:
90 mm
Altezza:
44.5 mm
Profondità:
87 mm