AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OA8 MICRO800 8 POINT TRIAC OUTPUT MODULE - 2085-OA8

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OA8 MICRO800 8 POINT TRIAC OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 28 mm

  • Altezza - 87 mm

  • Profondità - 87 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630082360

Codice prodotto

RCK2085-OA8

Cod. produttore

2085-OA8

Produttore

RCK

Larghezza:

28 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 8 POINT TRIAC OUTPUT MODULE