AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OW16 MICRO800 16 POINT RELAY OUTPUT MODULE - 2085-OW16

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OW16 MICRO800 16 POINT RELAY OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di uscita digitale - Relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630082339

Codice prodotto

RCK2085-OW16

Cod. produttore

2085-OW16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Corrente di uscita:

2 A

Larghezza:

90 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 16 POINT RELAY OUTPUT MODULE