AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OW8 MICRO800 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE - 2085-OW8

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OW8 MICRO800 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Relè

  • Corrente di ingresso a segnale 1 - 120 mA

  • Larghezza - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630082322

Codice prodotto

RCK2085-OW8

Cod. produttore

2085-OW8

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Relè

Corrente di ingresso a segnale 1:

120 mA

Larghezza:

28 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE