AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2090-XXNFMF-S03 CAVO FEEDBACK MOTORI MPF (CONNETTORATO L - 2090-XXNFMF-S03

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2090-XXNFMF-S03 CAVO FEEDBACK MOTORI MPF (CONNETTORATO L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Materiale della guaina del cavo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919134043

Codice prodotto

RCK2090-XXNFMF-S03

Cod. produttore

2090-XXNFMF-S03

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Tensione nominale:

30 V

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello KINETIX DRIVES 3M STANDARD CABLE