AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC072A0AYNANC0 INVERTER POWERFLEX 70 400V 3PH 72A 37KW - 20AC072A0AYNANC0

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC072A0AYNANC0 INVERTER POWERFLEX 70 400V 3PH 72A 37KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 72 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 37 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919314322

Codice prodotto

RCK20AC072A0AYNANC0

Cod. produttore

20AC072A0AYNANC0

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

72 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

37 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Frequenza di rete:

50 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

400 V

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

30 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

207.1 mm

Altezza:

555.8 mm

Larghezza:

280.3 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Altri

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 70 AC DRIVE 72 A AT 37 KW 20A