AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC5P0A0AYNANC0 INVERTER POWERFLEX 70 400V 3PH 5.0 A 2.2 - 20AC5P0A0AYNANC0

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC5P0A0AYNANC0 INVERTER POWERFLEX 70 400V 3PH 5.0 A 2.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 400...400 V

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919211263

Codice prodotto

RCK20AC5P0A0AYNANC0

Cod. produttore

20AC5P0A0AYNANC0

Produttore

RCK

Tensione di rete:

400...400 V

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi in uscita:

5

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 70 AC DRIVE 5 A AT 2.2 KW 20A