AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AD5P0A0AYNANC0 INVERTER POWERFLEX 70 480V 3PH 5.0 A 3 H - 20AD5P0A0AYNANC0

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AD5P0A0AYNANC0 INVERTER POWERFLEX 70 480V 3PH 5.0 A 3 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 5 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 2.2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919254406

Codice prodotto

RCK20AD5P0A0AYNANC0

Cod. produttore

20AD5P0A0AYNANC0

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

5 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

2.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Frequenza di rete:

60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Numero di ingressi digitali:

6

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

480 V

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

1.5 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Profondità:

179.8 mm

Altezza:

234.6 mm

Larghezza:

171.7 mm

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 70 AC DRIVE 5 A AT 3 HP 20A