ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-D020-ERS3 KINETIX 5700 DUAL AXIS INVERTER - 2198-D020-ERS3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N - 8 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 3
Con unità di controllo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0885630797847
Codice prodotto
RCK2198-D020-ERS3
Cod. produttore
2198-D020-ERS3
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N:
8 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di ingressi digitali:
4
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
6
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Resistenza di frenatura integrata:
sì


