ROCKWELL AUTOMATION - RCK22A-A4P5N104 INVERTER POWERFLEX 4 200-240V 1PH 4.5A 0 - 22A-A4P5N104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Frequenza di uscita massima - 240 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 4.5 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.75 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
0662453979557
Codice prodotto
RCK22A-A4P5N104
Cod. produttore
22A-A4P5N104
Produttore
RCK
Tensione di rete:
200...240 V
Frequenza di uscita massima:
240 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
4.5 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
0.75 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
1
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
230 V
Profondità:
136 mm
Altezza:
152 mm
Larghezza:
80 mm