ROCKWELL AUTOMATION - RCK22A-A9P6N103 INVERTER POWERFLEX 4 200-240V 1PH 9.6A 2 - 22A-A9P6N103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Frequenza di uscita massima - 240 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 9.6 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0820919147159
Codice prodotto
RCK22A-A9P6N103
Cod. produttore
22A-A9P6N103
Produttore
RCK
Tensione di rete:
200...240 V
Frequenza di uscita massima:
240 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
9.6 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
1
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
230 V
Numero di ingressi analogici:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
136 mm
Altezza:
180 mm
Larghezza:
100 mm
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocollo LON:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì