AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-A012N114 INVERTER POWERFLEX 40 230V 1PH 12.0A 2 2 - 22B-A012N114

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-A012N114 INVERTER POWERFLEX 40 230V 1PH 12.0A 2 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 12 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 2.2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919078415

Codice prodotto

RCK22B-A012N114

Cod. produttore

22B-A012N114

Produttore

RCK

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

12 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

2.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

240 V

Profondità:

136 mm

Altezza:

180 mm

Larghezza:

100 mm

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 40- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE