AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-A8P0N114 INVERTER POWERFLEX 40 230V 1PH 8.0A 1 5K - 22B-A8P0N114

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-A8P0N114 INVERTER POWERFLEX 40 230V 1PH 8.0A 1 5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 8 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 1.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919078408

Codice prodotto

RCK22B-A8P0N114

Cod. produttore

22B-A8P0N114

Produttore

RCK

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

8 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

1.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di ingressi digitali:

2

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

136 mm

Altezza:

180 mm

Larghezza:

100 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Resistenza di frenatura integrata:

no

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 40- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE