AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22C-D017N103 INVERTER POWERFLEX 400 380-480V 3PH 17A - 22C-D017N103

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22C-D017N103 INVERTER POWERFLEX 400 380-480V 3PH 17A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 320 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 17 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 7.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919234132

Codice prodotto

RCK22C-D017N103

Cod. produttore

22C-D017N103

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

320 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

17 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

7.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

>12

Tensione d’uscita massima:

480 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

2

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

180 mm

Altezza:

260 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

130 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 400- 7.5 KW (10 HP) AC DRIVE