ROCKWELL AUTOMATION - RCK22C-D022N103 INVERTER POWERFLEX 400 380-480V 3PH 22A - 22C-D022N103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di uscita massima - 320 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 22 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 11 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
0820919234149
Codice prodotto
RCK22C-D022N103
Cod. produttore
22C-D022N103
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
320 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
22 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
11 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di ingressi digitali:
4
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
>12
Tensione d’uscita massima:
480 V
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di uscite digitali:
3
Numero di ingressi analogici:
1
Numero di uscite analogiche:
2
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Profondità:
180 mm
Altezza:
260 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Larghezza:
130 mm
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Supporta protocollo per BACnet:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0


