AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22D-B8P0N104 INVERTER POWERFLEX 40P 230V 3PH 8.0A 1.5 - 22D-B8P0N104

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22D-B8P0N104 INVERTER POWERFLEX 40P 230V 3PH 8.0A 1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 5 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 1.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919654015

Codice prodotto

RCK22D-B8P0N104

Cod. produttore

22D-B8P0N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

5 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

1.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

240 V

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 40P- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE