AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22D-D1P4N104 INVERTER POWERFLEX 40P 480V 3PH 1.4A 0.4 - 22D-D1P4N104

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22D-D1P4N104 INVERTER POWERFLEX 40P 480V 3PH 1.4A 0.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 480...480 V

  • Corrente di uscita nominale I2N - 1.4 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919654114

Codice prodotto

RCK22D-D1P4N104

Cod. produttore

22D-D1P4N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

480...480 V

Corrente di uscita nominale I2N:

1.4 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi in uscita:

1

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 40P- 0.4 KW (0.5 HP) AC DRIVE