AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-A011N113 AC DRIVE POWERFLEX 4M 200-240 - 22F-A011N113

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 11 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919785054

Codice prodotto

RCK22F-A011N113

Cod. produttore

22F-A011N113

Produttore

RCK

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

11 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Tensione d’uscita massima:

240 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

136 mm

Altezza:

174 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

100 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4M- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE