ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-A4P2N103 AC DRIVE POWERFLEX 4M 200-240 - 22F-A4P2N103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di uscita massima - 400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 4.2 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 1
Con unità di controllo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0820919784989
Codice prodotto
RCK22F-A4P2N103
Cod. produttore
22F-A4P2N103
Produttore
RCK
Frequenza di uscita massima:
400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
4.2 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
1
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
230 V
Numero di ingressi analogici:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
136 mm
Altezza:
174 mm
Larghezza:
72 mm
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocollo LON:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì