ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D1P5N113 AC DRIVE POWERFLEX 4M 400-480 - 22F-D1P5N113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 400...480 V
Frequenza di uscita massima - 400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 1.5 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
PowerFlex 4M
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0820919785245
Codice prodotto
RCK22F-D1P5N113
Cod. produttore
22F-D1P5N113
Produttore
RCK
Tensione di rete:
400...480 V
Frequenza di uscita massima:
400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
1.5 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Profondità:
136 mm
Altezza:
174 mm
Larghezza:
72 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocollo LON:
sì
Resistenza di frenatura integrata:
no



