AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D6P0N103 AC DRIVE POWERFLEX 4M 400-480 - 22F-D6P0N103

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D6P0N103 AC DRIVE POWERFLEX 4M 400-480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di uscita massima - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 6 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Con unità di controllo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919785191

Codice prodotto

RCK22F-D6P0N103

Cod. produttore

22F-D6P0N103

Produttore

RCK

Frequenza di uscita massima:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di ingressi digitali:

5

Tensione d’uscita massima:

460 V

Numero di ingressi analogici:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

136 mm

Altezza:

174 mm

Larghezza:

100 mm

Sostiene protocollo DeviceNet:

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4M-2.2 KW (3 HP) AC DRIVE