AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-A8P0N114 PF 523, 240V, 1PH, 2HP, IP20, EMC - 25A-A8P0N114

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 8 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630701035

Codice prodotto

RCK25A-A8P0N114

Cod. produttore

25A-A8P0N114

Produttore

RCK

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

8 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Tensione d’uscita massima:

240 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

172 mm

Altezza:

180 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

87 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 523 1.5KW (2HP) AC DRIVE