AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-B011N104 PF 523, 240V, 3PH, 3HP, IP20 - 25A-B011N104

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-B011N104 PF 523, 240V, 3PH, 3HP, IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 11 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 2.2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630701189

Codice prodotto

RCK25A-B011N104

Cod. produttore

25A-B011N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

11 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

2.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di ingressi digitali:

5

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

2.2 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Profondità:

172 mm

Altezza:

152 mm

Larghezza:

72 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di altre interfacce hardware:

0

Resistenza di frenatura integrata:

no

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 523 2.2KW (3HP) AC DRIVE