AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D4P0N114 PF 523, 480V, 3PH, 2HP, IP20, EMC - 25A-D4P0N114

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D4P0N114 PF 523, 480V, 3PH, 2HP, IP20, EMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630702575

Codice prodotto

RCK25A-D4P0N114

Cod. produttore

25A-D4P0N114

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 523 1.5KW (2HP) AC DRIVE