AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-A4P8N104 PF 525, 240V, 1PH, 1HP, IP19 - 25B-A4P8N104

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-A4P8N104 PF 525, 240V, 1PH, 1HP, IP19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 4.8 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951885585

Codice prodotto

RCK25B-A4P8N104

Cod. produttore

25B-A4P8N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

4.8 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di ingressi digitali:

7

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione d’uscita massima:

240 V

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

172 mm

Altezza:

152 mm

Larghezza:

72 mm

Sostiene protocollo DeviceNet:

Con connessione PC:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 525 0.75KW (1HP) AC DRIVE