AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D010N104 PF 525, 480V, 3PH, 5HP, IP19 - 25B-D010N104

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D010N104 PF 525, 480V, 3PH, 5HP, IP19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 10.5 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 4 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951885912

Codice prodotto

RCK25B-D010N104

Cod. produttore

25B-D010N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

10.5 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di ingressi digitali:

7

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

480 V

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

4 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

172 mm

Altezza:

180 mm

Larghezza:

87 mm

Sostiene protocollo DeviceNet:

Con connessione PC:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 525 4KW (5HP) AC DRIVE