ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D030N114 PF 525, 480V, 3PH, 20HP, IP20, EMC - 25B-D030N114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di uscita massima - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 30 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0884951886070
Codice prodotto
RCK25B-D030N114
Cod. produttore
25B-D030N114
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
30 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Tensione d’uscita massima:
480 V
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Profondità:
212 mm
Altezza:
260 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Larghezza:
130 mm
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Supporta protocollo per BACnet:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Con interfaccia ottica:
no
Resistenza di frenatura integrata:
no



