AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D1P4N114 PF 525, 480V, 3PH, 0.5HP, IP20, EMC - 25B-D1P4N114

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 480...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 60 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 1.4 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.4 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951885998

Codice prodotto

RCK25B-D1P4N114

Cod. produttore

25B-D1P4N114

Produttore

RCK

Tensione di rete:

480...480 V

Frequenza di uscita massima:

60 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

1.4 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

0.4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di ingressi digitali:

5

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

460 V

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

1

Profondità:

172 mm

Altezza:

152 mm

Larghezza:

72 mm

Con connessione PC:

Resistenza di frenatura integrata:

Tipo di convertitore:

Convertitore diretto

Convertitore di frequenza PowerFlex 525. 0,4kW 0,5Hp - 480Vac - trifase -taglia A -