AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25C-D1P4N104 POWERFLEX 527 0.4KW (0.5HP) AC DRIVE - 25C-D1P4N104

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25C-D1P4N104 POWERFLEX 527 0.4KW (0.5HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 1.4 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.4 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172530272

Codice prodotto

RCK25C-D1P4N104

Cod. produttore

25C-D1P4N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

1.4 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

0.4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Numero di uscite digitali:

4

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

0.4 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

172 mm

Altezza:

152 mm

Larghezza:

72 mm

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Resistenza di frenatura integrata:

no

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 527 0.4KW 0.5HP AC DRIVE