AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T10C22D8S PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL - 2711P-T10C22D8S

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T10C22D8S PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630920450

Codice prodotto

RCK2711P-T10C22D8S

Cod. produttore

2711P-T10C22D8S

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Diagonale dello schermo:

10.4 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Con display a colori:

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Con tastierino numerico:

no

Con interfaccia SW:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

262144

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Altezza della cornice frontale:

252 mm

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

56.5 mm

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Con tastiera alfanumerica:

no

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Larghezza della cornice frontale:

297 mm

Pannello di controllo grafico tipo/modello Rockwell Automation 2711P-T10C22D8S - PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 10 W TERMINAL