AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T6C21D8S PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL - 2711P-T6C21D8S

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T6C21D8S PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...30 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 640

  • Max. risoluzione verticale - 480

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630920498

Codice prodotto

RCK2711P-T6C21D8S

Cod. produttore

2711P-T6C21D8S

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...30 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

640

Max. risoluzione verticale:

480

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

3

Diagonale dello schermo:

5 inch

Numero di interfacce hardware USB:

2

Con display a colori:

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Con tastierino numerico:

no

Con interfaccia SW:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Sostiene protocollo DeviceNet:

Numero di colori del display:

18

Altezza della cornice frontale:

152 mm

Profondità di incasso:

56.5 mm

Memoria Applicazioni / Backup:

524288 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Con uscita stampante:

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Larghezza della cornice frontale:

176 mm

Pannello di controllo grafico Rockwell Automation serie/modello PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 6 TERMINAL