AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T7C22D8S PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL - 2711P-T7C22D8S

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T7C22D8S PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630920436

Codice prodotto

RCK2711P-T7C22D8S

Cod. produttore

2711P-T7C22D8S

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Diagonale dello schermo:

5.7 inch

Numero di interfacce hardware USB:

2

Con display a colori:

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Con tastierino numerico:

no

Con interfaccia SW:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

262144

Altezza della cornice frontale:

152 mm

Profondità di incasso:

56.5 mm

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Larghezza della cornice frontale:

176 mm

Pannello di controllo grafico tipo/modello Rockwell Automation 2711P-T7C22D8S - PANELVIEW PLUS 7 STANDARD - 7 W TERMINA