AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42BC-B1CRAN-T4 SENSORI FOTOELETTRICI TASTER A SOPPRESSI - 42BC-B1CRAN-T4

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42BC-B1CRAN-T4 SENSORI FOTOELETTRICI TASTER A SOPPRESSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di scansione / acquisizione - Sistema a sbarramento

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Campo di misura (distanza) - 200...2000 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468476369

Codice prodotto

RCK42BC-B1CRAN-T4

Cod. produttore

42BC-B1CRAN-T4

Produttore

RCK

Principio di scansione / acquisizione:

Sistema a sbarramento

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Campo di misura (distanza):

200...2000 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Larghezza del sensore:

26 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del sensore:

69 mm

Lunghezza del sensore:

68 mm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di misura della distanza ottica:

Tempo di ritardo della luce / Termpo di propagazione della luce

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Con funzione timer:

Numero AWG:

16

Sensore di distanza fotoelettrico Rockwell Automation serie/modello SIDE THROUGH HOLE LONG RANGE BGS SENSOR